BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

HK 2214 RS

HK 5022RS Koyo

HK 5022RS KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 50MM Bore; 58MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

Anyagszám

HK5022RS

BDI anyagszám

1407576

NETTÓ ÁR
1 487 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.097
UNSPSC
31171512
EAN
0605790216701
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
tömítettség
1 Seal
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly with Outer Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Súly / LBS
0.214
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 50MM Bore; 58MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Szélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
2,283 hüvelyk | 58 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter