BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

HK2214-RS-L271

HK2214-RS-L271

INA HK2214-RS-L271

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 28MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

Anyagszám

HK2214-RS-L271

BDI anyagszám

1173933

NETTÓ ÁR
1 369 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.017
UNSPSC
31171512
EAN
4047643186988
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
tömítettség
1 Seal
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly with Outer Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
HK2214RS
Súly / LBS
0.035
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 28MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Külső átmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Furat
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter