BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NKIS 35

NA5906

#AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Needle Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 23MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

Anyagszám

NA5906

BDI anyagszám

1224602

NETTÓ ÁR
5 574 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.139
UNSPSC
31171512
EAN
4547359113693
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
tömítettség
Open
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Zárt vég
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
Yes
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Needle
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
0.3351
Hosszú leírás
Needle Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 23MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23 milliméter