BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

22208EAE4

22208EAE4

22208EAE4

Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Anyagszám

22208EAE4

BDI anyagszám

1412649

NETTÓ ÁR
32 066 Ft / db
69 709 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.5
UNSPSC
31171510
EAN
0029176624278
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
22208EAE4
Súly / LBS
0.52
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23 milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter