BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

22213EJW33

22213EJW33

22213EJW33 ; 190015824/23

Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Anyagszám

22213EJW33

BDI anyagszám

1424204

NETTÓ ÁR
65 934 Ft / db
104 657 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.598
UNSPSC
31171510
EAN
0087796023116
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
22213 CJW33
Súly / LBS
3.479
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Külső átmérő
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter