BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

22324EMW33

22324EMW33

22324EMW33 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 260MM Outside Diameter; 86MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Anyagszám

22324EMW33

BDI anyagszám

17762075

NETTÓ ÁR
92 075 Ft / db
969 874 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
22.9
UNSPSC
31171510
EAN
0747023048786
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
50.48586
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 260MM Outside Diameter; 86MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter
Furat
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Külső átmérő
10,236 hüvelyk | 260 milliméter
Szélesség
3,386 hüvelyk | 86 milliméter