BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RPNA20/35-XL

RPNA20/35-XL

INA RPNA20/35-XL

Needle Bearing; 20MM Bore; 35MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable

Anyagszám

RPNA20/35-XL

BDI anyagszám

18315330

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.063
UNSPSC
31171512
EAN
4012802101560
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
tömítettség
Open
Önbeállító
Yes
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Self Contained Aligning Adaptor
Kategória - BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Needle
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyártói cikkszám
RPNA20/35
Súly / LBS
0.137
Hosszú leírás
Needle Bearing; 20MM Bore; 35MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Külső átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter