BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

29675-902A8

29675-902A8 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29675; 2-3/4" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3" Width; Double Row

Anyagszám

29675-902A8

BDI anyagszám

1424349

NETTÓ ÁR
17 739 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
7
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.608
UNSPSC
31171516
EAN
0053893240190
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
29675
Összeszerelési szám
902A8
Összeszerelendő alkotórészek
29675 (2) | 29620 (1) | 29621B (1) | Y6S29620 (1) | X4S29675 (1)
Axiális játék
0.005
Kúpos sorok száma
Double Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
2 Single Cone | 2 Single Cup | One Cup-Flanged Outer Race
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
5.75
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29675; 2-3/4" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3" Width; Double Row
Külső átmérő
4,438 hüvelyk | 112,725 milliméter
Összeszerelési szélesség
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Furat
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter