BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

33020

30205 J2/QVB003

30205 J2/QVB003 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 16.25MM Width; Single Row

Anyagszám

30205 J2/QVB003

BDI anyagszám

1477498

NETTÓ ÁR
4 279 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.15
UNSPSC
31171516
EAN
7316570853971
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
30205
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | 17 Degree Contact Angle | Pressed Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.33069
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 16.25MM Width; Single Row
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,64 hüvelyk | 16,25 milliméter