BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SET14-900SA

31314-9X026

31314 (SET1189) ; 100072298

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31314; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row

Anyagszám

31314-9X026 (SET1189)

BDI anyagszám

1424401

NETTÓ ÁR
67 215 Ft / db
156 314 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.882
UNSPSC
31171516
EAN
0053893045368
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
31314
Összeszerelési szám
9X026
Összeszerelendő alkotórészek
X31314 (1) | Y31314 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
6.32727
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31314; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter