BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

33287-90040

33287-90040

TIMKEN 33287-90040

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33287; 2-7/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.808" Flange Outside Diameter; 7/16" Width; Single Row

Anyagszám

33287-90040

BDI anyagszám

21963029

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31171516
EAN
0053893263182
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
33287
Összeszerelési szám
90040
Összeszerelendő alkotórészek
33287 (1) | 33462-B (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
33287-90040
Súly / LBS
4.697
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33287; 2-7/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.808" Flange Outside Diameter; 7/16" Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Perem külső átmérője
4,808 hüvelyk | 122,123 milliméter
Furat
2,875 hüvelyk | 73,025 milliméter
Külső átmérő
4,625 hüvelyk | 117,475 milliméter