BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

797-90022

39250-90016

TIMKEN 39250-90016

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 39250; 2-1/2" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 4.308" Flange Outside Diameter; 13/32" Width; Single Row

Anyagszám

39250-90016

BDI anyagszám

21963848

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31171516
EAN
0053893278131
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
39250
Összeszerelési szám
90016
Összeszerelendő alkotórészek
39250 (1) | 39412-B (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
39250-90016
Súly / LBS
1.676
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 39250; 2-1/2" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 4.308" Flange Outside Diameter; 13/32" Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
0,406 hüvelyk | 10,312 milliméter
Külső átmérő
4,125 hüvelyk | 104,775 milliméter
Perem külső átmérője
4,308 hüvelyk | 109,423 milliméter
Furat
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter