BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

580-90056

52400-90059

TIMKEN 52400-90059

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 6.621" Flange Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row

Anyagszám

52400-90059

BDI anyagszám

21964120

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31171516
EAN
0053893322933
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
52400
Összeszerelési szám
90059
Összeszerelendő alkotórészek
52400 (1) | 52637-B (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
52400-90059
Súly / LBS
6.269
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 6.621" Flange Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row
Külső átmérő
6,375 hüvelyk | 161,92 milliméter
Perem külső átmérője
6,621 hüvelyk | 168,173 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Furat
4 hüvelyk | 101,6 milliméter