BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

71450-90041

71450-90041

TIMKEN 71450-90041

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71450; 4-1/2" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 7.808" Flange Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row

Anyagszám

71450-90041

BDI anyagszám

21965473

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31171516
EAN
0053893382777
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
71450
Összeszerelési szám
90041
Összeszerelendő alkotórészek
71450 (1) | 71750-B (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
71450-90041
Súly / LBS
12.234
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71450; 4-1/2" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 7.808" Flange Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
Furat
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,813 hüvelyk | 20,65 milliméter
Külső átmérő
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Perem külső átmérője
7,808 hüvelyk | 198,323 milliméter