BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

797-90022

797-90022

TIMKEN 797-90022

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 797; 5.118" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 8.434" Flange Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row

Anyagszám

797-90022

BDI anyagszám

21965377

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31171516
EAN
0053893092256
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
797
Összeszerelési szám
90022
Összeszerelendő alkotórészek
797 (1) | 792-B (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
797-90022
Súly / LBS
13.255
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 797; 5.118" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 8.434" Flange Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
0,813 hüvelyk | 20,65 milliméter
Furat
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Külső átmérő
8,125 hüvelyk | 206,375 milliméter
Perem külső átmérője
8,434 hüvelyk | 214,224 milliméter