BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

97500-99402

LM603049-99401

LM603049/LM603011 ; 100075045

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM603049; 1-25/32" Bore; 3-1/16" Outside Diameter; 25/32" Width; Single Row

Anyagszám

LM603049-99401

BDI anyagszám

1425465

NETTÓ ÁR
19 996 Ft / db
23 251 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.357
UNSPSC
31171516
EAN
0053893661988
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
LM603049
Összeszerelendő alkotórészek
LM603049 (1) | LM603011 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Stamped Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.8
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM603049; 1-25/32" Bore; 3-1/16" Outside Diameter; 25/32" Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
0,781 hüvelyk | 19,845 milliméter
Furat
1,781 hüvelyk | 45,23 milliméter
Külső átmérő
3,063 hüvelyk | 77,8 milliméter