BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

JL 22310

JL 22310

JL 22310 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Bearing Cup; KJL22310 Basic Number; Standard Precision; 41MM Outside Diameter; 11.43MM Width; Single Row of Roller

Anyagszám

KJL22310-K0P00

BDI anyagszám

1425374

NETTÓ ÁR
488 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.03
UNSPSC
31171529
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Cup
Alapszám
KJL22310
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Light Duty
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.99.15.40
Gyűjtőnév
Cup
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Bearing Cup; KJL22310 Basic Number; Standard Precision; 41MM Outside Diameter; 11.43MM Width; Single Row of Roller
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szélesség
0,45 hüvelyk | 11,43 milliméter
Külső átmérő
1,61 hüvelyk | 41 milliméter