BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AXK2035/0-5-HLA

AXK 1528

AXK 1528 ; CMIX-121/50

Thrust Needle Roller Assembly; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

Anyagszám

1741845015280200100

BDI anyagszám

1422438

NETTÓ ÁR
1 389 Ft / db
2 672 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.004
UNSPSC
31171500
EAN
7316570820003
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Thrust Needle
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Thrust Needle Roller Assembly; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Magasság
0,079 hüvelyk | 2 milliméter
1. furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
2. furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Külső átmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter