BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RAXN440   Koyo

RAXN440 Koyo

RAXN440 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 24MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

RAXN440

BDI anyagszám

1476661

NETTÓ ÁR
15 112 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.15
UNSPSC
31171507
Gördülő elem
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Combination
A gyártó URL-je
https://www.nadella.com
Súly / LBS
0.331
Hosszú leírás
Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 24MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Magasság
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
1. furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter