BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KR30-PP-A

CF3BR

IKO CF3BR

Cam Follower Bearing; 10MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3MM Stud Diameter; M3X0.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

CF3BR

BDI anyagszám

514003

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.004
EAN
4549557005978
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M3 X 0.5
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CF3BR
Súly / LBS
0.009
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 10MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3MM Stud Diameter; M3X0.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Csapszeg átmérő
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Görgő szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Görgő átmérő
0,394 hüvelyk | 10 milliméter