BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CFS25FW

CF8B

IKO CF8B

Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

CF8B

BDI anyagszám

514038

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.028
UNSPSC
31171530
EAN
4549557006586
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
M8 X 1.25
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CF8B
Súly / LBS
0.063
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Görgő szélesség
0,433 hüvelyk | 11 milliméter
Csapszeg átmérő
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Görgő átmérő
0,748 hüvelyk | 19 milliméter