BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CFE 16 BUU

CFE 16 BUU

CFE 16 BUU ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

CFE 16 BUU

BDI anyagszám

1464345

NETTÓ ÁR
4 520 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.19
UNSPSC
31171530
EAN
4549557010552
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
M16 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud With Eccentric Bushing
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | Carbon Steel
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CFE16BUU
Súly / LBS
0.419
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Csapszeg átmérő
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Görgő szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Görgő átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter