BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CFE 20-1(KRE47PP)IKO

CFE 20-1(KRE47PP)IKO

CFE 20-1(KRE47PP)IKO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CFE 20-1

BDI anyagszám

1471920

NETTÓ ÁR
6 649 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.43
UNSPSC
31171530
EAN
4549557011009
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
M20 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud With Eccentric Bushing
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | Screwdriver Slot | Carbon Steel
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CFE20-1
Súly / LBS
0.937
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő szélesség
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Görgő átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Csapszeg átmérő
0,787 hüvelyk | 20 milliméter