BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CFKRE 30 VUU

CFS 2 F V

IKO CFS 2 F V

Cam Follower Bearing; 4.5MM Roller Diameter; 2.5MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2MM Stud Diameter; M2X0.4 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

CFS 2 F V

BDI anyagszám

23281350

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.001
UNSPSC
31171530
EAN
4549557012990
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
M2 X 0.4
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | Single Row | 734N Static Load Rating | 768N Dynamic Load Rating
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Súly / LBS
0.0013
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 4.5MM Roller Diameter; 2.5MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2MM Stud Diameter; M2X0.4 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Görgő átmérő
0,177 hüvelyk | 4,5 milliméter
Görgő szélesség
0,098 hüvelyk | 2,5 milliméter
Csapszeg átmérő
0,079 hüvelyk | 2 milliméter