BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CFS 4 F

CFS 4 F

IKO CFS 4 F

Cam Follower Bearing; 8MM Roller Diameter; 5MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

CFS 4 F

BDI anyagszám

23281364

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.004
UNSPSC
31171530
EAN
4549557013102
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
M4 X 0.7
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Brass Cage Material | 894N Static Load Rating | 897N Dynamic Load Rating
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Súly / LBS
0.0088
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 8MM Roller Diameter; 5MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Görgő szélesség
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Görgő átmérő
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Csapszeg átmérő
0,157 hüvelyk | 4 milliméter