BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CFS3

CFS3

IKO CFS3

Cam Follower Bearing; 6MM Roller Diameter; 4MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3MM Stud Diameter; M3X0.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

CFS3

BDI anyagszám

514147

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.002
UNSPSC
31171530
EAN
4549557013034
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
M3 X 0.5
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | Miniature
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CFS3
Súly / LBS
0.004
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 6MM Roller Diameter; 4MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3MM Stud Diameter; M3X0.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Görgő szélesség
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Csapszeg átmérő
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Görgő átmérő
0,236 hüvelyk | 6 milliméter