BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CR-52

CR-52

KOYO CR-52

Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CR-52

BDI anyagszám

1086240

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.18
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
1-1/4-12
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Open
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Súly / LBS
4.81
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő szélesség
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Görgő átmérő
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Csapszeg átmérő
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter