BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CR-3

CR 64 VUU

IKO CR 64 VUU

Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CR 64 VUU

BDI anyagszám

20355290

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / US-font (pound)
N/A
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
1-1/2-12
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Csapszeg átmérő
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Görgő szélesség
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Görgő átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter