BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CF24-1UU OBSOLETE DO NOT USE 04/24

CR12

IKO CR12

Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CR12

BDI anyagszám

514195

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.035
UNSPSC
31171530
EAN
4549557014222
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
3/8-24
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Caged | Screwdriver Slot
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CR12
Súly / LBS
0.077
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csapszeg átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Görgő szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter