BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CFS 3 F W

CR32B

IKO CR32B

Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

CR32B

BDI anyagszám

514351

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.614
UNSPSC
31171530
EAN
4549557015830
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
7/8-14
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Caged
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CR32B
Súly / LBS
1.356
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Görgő átmérő
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Görgő szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Csapszeg átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter