BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CR36VB

CR36VB

IKO CR36VB

Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

CR36VB

BDI anyagszám

514374

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.758
EAN
4549557016073
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
7/8-14
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CR36VB
Súly / LBS
1.673
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Csapszeg átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Görgő szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Görgő átmérő
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter