BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CRH-20

KOYO CRH-20

Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CRH-20

BDI anyagszám

20073522

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.172
UNSPSC
31171530
EAN
0605790276095
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
3/4-16
Csapszeg profil
Heavy Stud
tömítettség
Open
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Súly / LBS
0.38
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Görgő szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csapszeg átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő átmérő
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter