BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CRH11V

CRH11V

IKO CRH11V

Cam Follower Bearing; 11/16" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CRH11V

BDI anyagszám

514420

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.027
EAN
4549557022418
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
5/16-24
Csapszeg profil
Heavy Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | Screwdriver Slot | Black Oxide Coating
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CRH11V
Súly / LBS
0.06
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 11/16" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Csapszeg átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Görgő szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Görgő átmérő
0,688 hüvelyk | 17,475 milliméter