BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CRH36VBUU

CRH11VBUU

IKO CRH11VBUU

Cam Follower Bearing; 11/16" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

CRH11VBUU

BDI anyagszám

514422

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.027
UNSPSC
31171530
EAN
4549557022432
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
5/16-24
Csapszeg profil
Heavy Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | Black Oxide Coating
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CRH11VBUU
Súly / LBS
0.06
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 11/16" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Görgő szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Görgő átmérő
0,688 hüvelyk | 17,475 milliméter
Csapszeg átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter