BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CFH 11/16 SB

CRH12VB

IKO CRH12VB

Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

CRH12VB

BDI anyagszám

514426

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.039
UNSPSC
31171530
EAN
4549557022470
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
7/16-20
Csapszeg profil
Heavy Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | Black Oxide Coating
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CRH12VB
Súly / LBS
0.086
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Görgő szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csapszeg átmérő
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter