BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CFH 3 OBSOLETO NO USAR 08/22

CRH28V

IKO CRH28V

Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CRH28V

BDI anyagszám

514464

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.463
EAN
4549557022869
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
1-14
Csapszeg profil
Heavy Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | Screwdriver Slot | Black Oxide Coating
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CRH28V
Súly / LBS
1.021
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Csapszeg átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter