BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CRH12VBUU

CRH36VB

IKO CRH36VB

Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/8" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

CRH36VB

BDI anyagszám

514480

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.857
UNSPSC
31171530
EAN
4549557023026
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
1-1/8-12
Csapszeg profil
Heavy Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | Black Oxide Coating
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CRH36VB
Súly / LBS
1.892
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/8" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Csapszeg átmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Görgő szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Görgő átmérő
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter