BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CRSC-8-1

CRSC-8-1

KOYO CRSC-8-1

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CRSC-8-1

BDI anyagszám

1086350

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
31171530
EAN
0605790255175
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
10-32
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Görgő átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Csapszeg átmérő
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Görgő szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter