BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CS 48 L

KR 16C.2RS Koyo

KR 16C.2RS KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

KR16C.2RS

BDI anyagszám

1407716

NETTÓ ÁR
3 532 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.021
UNSPSC
31171530
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M6 X 1
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | Screwdriver Slot
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Súly / LBS
0.042
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Görgő átmérő
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Csapszeg átmérő
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Görgő szélesség
0,433 hüvelyk | 11 milliméter