BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MCFR 13 BX

KR 30 PPX

KR 30 PPX (OLD=KR 30 PPXA) ; CMIX-121/10

Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

KR 30 PPX

BDI anyagszám

1422905

NETTÓ ÁR
29 860 Ft / db
57 424 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.09
UNSPSC
31171530
EAN
7316571590493
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
M12 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | Polyamide 66 Axial Sliding | 3 Stage Sealing
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
KR 30 PPXA
Súly / LBS
0.194
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Csapszeg átmérő
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Görgő átmérő
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Görgő szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter