BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CR28BUUR

KR16-SK

INA KR16-SK

Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

KR16-SK

BDI anyagszám

1181293

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.018
UNSPSC
31171530
EAN
4054362445500
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M6 X 1
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
open
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | 3 Stage Sealing
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
0.044
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Görgő szélesség
0,433 hüvelyk | 11 milliméter
Görgő átmérő
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Csapszeg átmérő
0,236 hüvelyk | 6 milliméter