KRVE16-PP
KRVE 16 PP INA ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Anyagszám
005741734-0000
BDI anyagszám
1412381
NETTÓ ÁR
6 481 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::