BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KRX17.5X30X41-3PX1

KRX17.5X30X41-3PX1

NTN KRX17.5X30X41-3PX1

Cam Follower Bearing; Stud Type; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; 41MM Overall Length; 17.5MM Stud Diameter

Anyagszám

KRX17.5X30X41-3PX1

BDI anyagszám

25086263

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171530
EAN
4547359898491
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Termék leírás
Cam Follower Bearing
Termékleírás
Stud Type; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; 41MM Overall Length; 17.5MM Stud Diameter
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; Stud Type; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; 41MM Overall Length; 17.5MM Stud Diameter