BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NUKR 35 A

NUKR 47 A

NUKR 47 A ; CMIX-121/10

Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

1460080020472400100

BDI anyagszám

1416756

NETTÓ ÁR
45 612 Ft / db
87 716 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.484
UNSPSC
31171530
EAN
7316571169590
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M20 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | Labyrinth Seals
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NUKR 47 A
Súly / LBS
0.838
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Görgő átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Görgő szélesség
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Csapszeg átmérő
0,787 hüvelyk | 20 milliméter