NUKRE 90 A
NUKRE 90 A ; CMIX-121/10
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Anyagszám
1460083030903500100
BDI anyagszám
1416428
NETTÓ ÁR
135 017 Ft / db
259 648 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot