BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ZL205-DRS

ZL202-DRS

ZL202-DRS

Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket

Anyagszám

ZL202NPDU

BDI anyagszám

1412277

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.08
UNSPSC
31171530
EAN
4012802807219
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M8
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
ZL202NPDU
Súly / LBS
0.176
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket
Csapszeg átmérő
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Görgő átmérő
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Görgő szélesség
0,433 hüvelyk | 11 milliméter