BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ZL202-DRS

ZL204-DRS

INA ZL204-DRS

Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M10 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket

Anyagszám

ZL204-DRS

BDI anyagszám

1179078

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.17
UNSPSC
31171530
EAN
4012802807158
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M10
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
ZL204NPDU
Súly / LBS
0.375
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M10 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket
Csapszeg átmérő
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Görgő szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Görgő átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter