BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ZL203-DRS

ZL5202-DRS

INA ZL5202-DRS

Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

ZL5202-DRS

BDI anyagszám

15092924

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.12
UNSPSC
31171530
EAN
4012802807097
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M8
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing - Double Row
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lip Seals on One Side
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
0.26455
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
Csapszeg átmérő
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Görgő átmérő
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Görgő szélesség
0,626 hüvelyk | 15,9 milliméter