BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ZL5205-DRS

ZL5205-DRS

ZL 5205 DRS

Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 25MM Stud Diameter; M10 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; No Hex Socket

Anyagszám

ZL5205KRDU

BDI anyagszám

1412282

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.38
UNSPSC
31171530
EAN
4012802807035
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M10
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing - Double Row
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
ZL5205KRDU
Súly / LBS
0.838
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 25MM Stud Diameter; M10 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; No Hex Socket
Görgő szélesség
0,811 hüvelyk | 20,6 milliméter
Csapszeg átmérő
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Görgő átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter