BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ZL5206-DRS

ZL5206-DRS

INA ZL5206-DRS

Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 23.8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M16 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; No Hex Socket

Anyagszám

ZL5206-DRS

BDI anyagszám

1179082

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.68
UNSPSC
31171530
EAN
4012802822007
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M16
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing - Double Row
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
ZL5206KRDU1
Súly / LBS
1.213
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 23.8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M16 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; No Hex Socket
Görgő szélesség
0,937 hüvelyk | 23,8 milliméter
Csapszeg átmérő
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Görgő átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter